Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Estación de trabajo eLevel+ con recubrimiento ESD, Longitud: 1000mm

Número de artículo: 927105 1000

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 927105 1000
Número del fabricante 927105 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Wykonanie:

Stanowisko robocze eLevel+, przewodzące ESD zgodnie z DIN EN 61340-5-1 z elektryczną, płynną regulacją wysokości. Regulacja odbywa się za pomocą elektronicznego panelu obsługi. Panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci. Naciśnięcie pozwala na dostosowanie wysokości blatu roboczego. Na całym obwodzie obrzeże antystatyczne z ABS o grubości 3 mm. Centralny punkt uziemiający pod spodem blatu roboczego ESD.

Wskazówka:

Wszystkie części z tworzyw sztucznych (np. zaślepki) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.
  • stosując szafki do przykręcania pod blatem roboczym, należy pamiętać o tym, że wysokość szafki nie może przekraczać 540 mm
  • uwaga: w przypadku ustawienia szeregowego używać osłony blaszanej nr 927109 (niebezpieczeństwo zgniecenia).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript