Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carcasa de cajonera ESD completa con cajones, Modelo: S2A

Número de artículo: 927120 S2A

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 90
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 20
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 100 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 90 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo 20 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 302 mm
Anchura 430 mm
Profundidad 630 mm
Altura útil 240 mm
Cajón anchura útil 320 mm
Cajón profundidad útil 520 mm
Altura útil para cajones 240 mm
Cantidad de cajones 2
Peso 22 kg
Tipo de producto Carcasa de banco de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 927120 S2A
Número del fabricante 927120 S2A
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para el alojamiento de cajones a intervalos de 20 mm. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. Gracias al seguro de extracción individual solo se puede abrir 1 cajón. La carcasa no se puede volcar.

Aplicación:

Carcasa de cajonera para el equipamiento individual de la estación de trabajo n.º 927100927105.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 80; 160 mm

Lacado:

Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.

Nota:

Cajón de 300 mm adecuado para archivadores suspendidos.
Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.