Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Estación de trabajo mLevel con recubrimiento ESD, Longitud: 1000mm

Número de artículo: 927100 1000

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 927100 1000
Número del fabricante 927100 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estación de trabajo mLevel, conductiva ESD según DIN EN 61340-5-1; el puesto de trabajo que se adapta a sus necesidades. Ajuste de altura manual clásica a intervalos de 25 mm mediante pie soporte con tornillos de fijación. Escalada de la altura de trabajo exacta en el lado interior de la mesa para un manejo sencillo. Perfil de encolar antiestático de ABS de 3 mm en toda la circunferencia. Punto de puesta a tierra central en la parte inferior del tablero de trabajo.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.

Nota:

Todos los elementos de plástico (p. ej., capuchones de cubierta) no son conductivos ESD.

Productos adecuados