Paquete de baterías

Número de artículo: 92604182030
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
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 3 Ah
Peso por batería 450 g
Serie GARANT GreenPlus
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Batería

Identificación y clasificación

Número de artículo 92604182030
EAN / GTIN 4014586890616
Número del fabricante 92604182030
Número L L00010 3833
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Batería
  • batería de iones de litio con indicador de nivel de carga y tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina de la sobrecarga, el sobrecalentamiento y la descarga profunda. Se puede utilizar en todas las herramientas de batería de 18 V de FEIN

Característica:

  • Tensión 18 V
  • capacidad 3 Ah
  • paquete de 12
  • peso 0,45 kg