Cargador rápido ALG 80

Número de artículo: 92604180010
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie GARANT GreenPlus

Identificación y clasificación

Número de artículo 92604180010
EAN / GTIN 4014586890630
Número del fabricante 92604180010
Número L L00010 3803
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Cargador rápido ALG 80
  • Tiempos de carga cortos gracias a la alta corriente de carga de 8 amperios y a la gestión de carga controlada por procesos. Gran pantalla LED con indicador de estado de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños dispositivos eléctricos como smartphones o tabletas. Para todas las baterías FEIN Li-ion. Tiempos de carga (80% de la capacidad máxima): 12 y 18 V / 3 Ah: 31 min, 12 y 18 V / 6 Ah: 38 min, 18 V / 5,2 Ah: 33 min