{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
| Grosor material | 1,5 mm | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 60 mm | |
| Longitud | 2.000 mm | |
| Profundidad | 550 mm | |
| Alcance del brazo | 450 mm | |
| Capacidad de carga máxima | 50 kg | |
| Intervalo de empleo | Columnas de soporte | |
| Peso | 9 kg | |
| Tipo de producto | Consola |
| Número de artículo | 923012 2000 | |
| Número del fabricante | 923012 2000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |