Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Guía de equipo con 2 carros de traslación, Longitud: 1000mm

Número de artículo: 923240 1000

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 923240 1000
Número del fabricante 923240 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De perfil de acero en C. Con topes finales interiores amortiguados con caucho en los dos lados. Con topes finales interiores amortiguados con caucho en los dos lados. Los carros de traslación con rodamientos de bolas están equipados con una brida atornillable y un estribo para el asiento de útiles de trabajo, equipos elevadores y otros medios auxiliares.

Idóneo para:

Consola de brazo soporte n.° 923011; 923012.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 por recubrimiento de polvo.