Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Workstation eLevel con recubrimiento Eluplan gris oscuro, Longitud: 1000mm

Número de artículo: 920011 1000

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 920011 1000
EAN / GTIN 4045197685179
Número del fabricante 920011 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estación de trabajo eLevel − regulable en altura de forma progresiva y eléctrica. Ajuste de altura con panel de mando electrónico. Panel de mando con pantalla y función de memoria. Accionando se adapta la altura de todo el puesto de trabajo.

Lacado:

Pie soporte gris ratón RAL 7005, no configurable.
Columna elevadora de aluminio anodizado, no configurable.
Panel posterior y lateral gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno, configurable.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Nota:

  • Por favor tenga en cuenta al utilizar las carcasas para atornillar debajo del tablero de trabajo, que las carcasas no deben sobrepasar una altura máxima de 540 mm.
  • Atención: en una colocación en fila, utilizar chapas cortantes n.º 920059 (peligro de aplastamiento).