{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
| Regulación de la altura para puesto de trabajo | 720-920 mm | |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 100 kg | |
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 400 kg | |
| Grosor de plaquita | 40 mm | |
| Compensación de altura | 25 mm | |
| Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | Puesto de trabajo combinable | |
| Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a | 720 mm - 920 mm | |
| Anchura | 1.500 mm | |
| Profundidad | 760 mm | |
| Longitud del tablero de trabajo | 1.420 mm | |
| Tablero de trabajo profundidad | 700 mm | |
| Tablero de trabajo grosor | 40 mm | |
| Carcasa de cajonera, altura | 540 mm | |
| Carcasa de cajonera, anchura | 430 mm | |
| Carcasa de cajonera, profundidad | 630 mm | |
| Cajón anchura útil | 320 mm | |
| Cajón profundidad útil | 520 mm | |
| Principio de regulación de la altura | Estructura completa | |
| Regulación de la altura gradual | no | |
| Material tablero de trabajo | Núcleo de madera ST con recubrimiento Eterlux | |
| Superficie tablero de trabajo | Eterlux (melamina/resina fenólica) | |
| Grosor superficie | 2,7 mm | |
| Superficie tablero de trabajo | Recubrimiento muy resistente a los arañazos y resistente a altas temperaturas | |
| Color superficie tablero de trabajo | gris claro | |
| Panel de mando con pantalla y función de memoria | no | |
| Peso | 149 kg | |
| Tipo de producto | Mesa de trabajo |
| Número de artículo | 920010 15004AB | |
| EAN / GTIN | 4045197168627 | |
| Número del fabricante | 920010 15004AB | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |