Fondo intermedio para mesa rodante T5 y T7 para atornillar, Profundidad superficie de carga: 500mm

Número de artículo: 918570 500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad superficie de carga (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de superficie de carga 850 mm
Profundidad superficie de carga 500 mm
Capacidad de carga 80 kg
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 918570 500
EAN / GTIN 4045197613493
Número del fabricante 918570 500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para atornillar como nivel intermedio en las mesas rodantes GARANT. De chapa de acero, estante de tablero de materia derivada de la madera con superficie resistente al rayado, de color antracita.

Idóneo para:

N.º 918530; 918540.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de pintura en polvo al horno.