uvex Chaqueta de softshell syneXXo negro 3XL

Número de artículo: 8906814
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie uvex syneXXo
Color negro
Talla internacional, Caballero 3XL
Tipo de producto Chaqueta
Sexo Caballero

Identificación y clasificación

Número de artículo 8906814
EAN / GTIN 4031101634630
Número del fabricante 8906814
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Trabaje donde trabaje - Con las colecciones uvex syneXXo y uvex syneXXo light, hemos desarrollado ropa de trabajo deportiva y robusta. ¿Debe ser extremadamente robusta para el trabajo al aire libre o un poco más ligera para el interior? Con uvex syneXXo y uvex syneXXo light estará bien en todas partes.

Característica:

Características generales

  • Material:96 % poliéster, 4 % elastano
  • Peso: 300 g/m², aprox.
  • Transpirable, repelente al agua y cortavientos
  • Capucha con ajuste de anchura
  • Dos bolsillos laterales con cremallera de plástico
  • Dobladillo ajustable en el contorno
  • Detalles reflectantes

Características de confort

  • Regular Fit

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto Subtipos: no
  • Tipo de producto: Chaqueta
  • Tipo de producto Subtipos: Chaqueta Softshell
  • Color (filtro): negro
  • Género: Caballero
  • Tamaño: 3XL

De la misma serie "uvex syneXXo" Ver todos