uvex Chaqueta de trabajo syneXXo negro XS

Número de artículo: 8846708
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie uvex syneXXo
Color negro
Talla internacional, Caballero XS
Tipo de producto Chaqueta
Sexo Caballero

Identificación y clasificación

Número de artículo 8846708
EAN / GTIN 4031101818757
Número del fabricante 8846708
Número L L01660 1301
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Trabaje donde trabaje - Con las colecciones uvex syneXXo y uvex syneXXo light, hemos desarrollado ropa de trabajo deportiva y robusta. ¿Debe ser extremadamente robusta para el trabajo al aire libre o un poco más ligera para el interior? Con uvex syneXXo y uvex syneXXo light estará bien en todas partes.

Característica:

Características generales

  • Diseño moderno
  • corte regular
  • un tejido agradable, ligero y suave
  • Sin capucha
  • cierres ocultos
  • transpirable, repelente al agua y al viento

Características de confort

  • moderno

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto Subtipos: no
  • Tipo de producto: Chaqueta
  • Tipo de producto Subtipos: Chaqueta de trabajo
  • Color (filtro): negro
  • Género: Caballero
  • Tamaño: XS

De la misma serie "uvex syneXXo" Ver todos