{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Forma mordazas / boca | forma plana | |
| Aptitud para | acero redondo | |
| Tipo de articulación | Articulación superpuesta | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates planos / redondos | |
| Características | Sin chispas | |
| Material | Acero | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado | |
| Longitud total | 400 mm | |
| Peso total | 900 g |
| Número de artículo | 8842780 | |
| EAN / GTIN | 4010883884273 | |
| Número del fabricante | 8842780 | |
| Número L | L60160 1007 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |