{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Możliwość użycia do | pręt okrągły | |
| Typ przegubu | Przegub nakładany | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Z uchwytem | nie | |
| Właściwości | Beziskrowy | |
| Materiał | stal | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 400 mm | |
| Masa całkowita | 900 g |
| Numer artykułu | 8842780 | |
| EAN / GTIN | 4010883884273 | |
| Numer producenta | 8842780 | |
| Numer L | L60160 1007 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |