• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cabeza de recambio Poliamida d 40 mm

Número de artículo: 8830420
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Boca de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8830420
EAN / GTIN 4010883883047
Número del fabricante 8830420
Número L L60160 2604

Descripción

Descripción:

Hecho de poliamida inastillable, resistente a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probado a -20° C

Característica:

  • Diseño: De poliamida sin astillas, resistente a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probado hasta -20° C
  • Dureza [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Material: Poliamida (PA)