Extractor de rodamientos con estribo de sujeción lateral, Tipo: 1

Número de artículo: 881180 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 204
Abertura de sujeción exterior 12 mm - 50 mm
Prof. de suj. máx. 70 mm
Potencia 1 t
Cantidad de ganchos 2
Peso 0,69 kg
Tipo de producto Extractor de dos brazos

Identificación y clasificación

Número de artículo 881180 1
EAN / GTIN 4021176028168
Número del fabricante 204-0
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Superficies prensoras especiales configuradas en los brazos de extracción, que en combinación con un estribo de sujeción permiten desacuñar el rodamiento (n.° 881180).

Aplicación:

Para extraer rodamientos de bolas, anillos de rodamiento, etc. apoyados a ras.