Extractor de tres brazos, Tipo: 1

Número de artículo: 880130 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 30
Abertura de sujeción exterior 27 mm - 90 mm
Abertura de sujeción interior 70 mm - 140 mm
Prof. de suj. máx. 100 mm
Par máximo 80 Nm
Potencia 6 t
Cantidad de ganchos 3
Hexágono exterior 17 mm
Peso 1,53 kg
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Identificación y clasificación

Número de artículo 880130 1
EAN / GTIN 4021176013393
Número del fabricante 30-1
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (pro vnější a vnitřní stahování). Stahovací ramena jsou posuvná na traverze pro různé ⌀ obrobků. Traverza a stahovací ramena z kvalitní nástrojové oceli; silná vřetena a s 2strannou špičkou vřetena (kulička a hrot).

Použití:

Univerzálně použitelné pro stahování ložisek, řemenic, ozubených kol atd. U 880100 vel. 5 lze hloubku upnutí 400 mm (běžná) zvětšit přesazením ramen až na 700 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados