• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cortador lateral de alta resistencia, cromado, mangos multicomponente, 180 mm

Número de artículo: 87588112
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87588112
EAN / GTIN 4005887525802
Número del fabricante 87588112
Número L L60010 4673

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para todos los cables, incluso cable de piano
  • Filos de corte de precisión endurecidos inductivamente para todos los cables
  • Acero eléctrico
  • DIN ISO 5749 A.

Característica:

  • Longitud de la mordaza: 29 mm
  • e: 29 mm
  • Cabezal: 29
  • Alambre de piano (4): 2,2 mm
  • Alambre duro (3): 2,7 mm
  • Alambre semiduro (2): 3,8 mm
  • Alambre blando (1): 4,0 mm
  • Mangos: Manguitos multicomponente
  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • Altura mm (h): 27 mm
  • Longitud [mm): 180 mm
  • Peso: 240 g
  • Anchura mm (b): 60 mm