Abrazadera de alto rendimiento totalmente de acero “SGU” en forma de U con tapa de presión especial, Abertura de sujeción: 300mm

Número de artículo: 861000 300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante SGU
Sección transversal de la guía de deslizamiento 30×15 mm
Profundidad de inmersión del brazo en U 100 mm
Abertura de sujeción 300 mm
Alcance del brazo 140 mm
Peso 3,7 kg
Tipo de producto Sargento

Identificación y clasificación

Número de artículo 861000 300
EAN / GTIN 4008158027043
Número del fabricante SGU30-14-10
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Guía y brazo fijo de acero perfilado, bonificado y electrogalvanizado. Brazo deslizante forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado. Husillo de acero de marcha suave, resistente al desgaste, con rosca trapezoidal y tapa de presión especial móvil (hasta 35°), husillo bonificado y pavonado con muletilla deslizable.

Aplicación:

Para la sujeción de soportes en T, soportes en doble T y acero en U, así como para sujeción por el contorno / por encima de perfiles y resaltes. Fuerza de apriete máxima hasta 12 000 N.