Sargento de tornillo totalmente de acero, Abertura de sujeción: 100mm

Número de artículo: 860500 100
Descuento
17,56 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 2 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
129 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante GZ
Sección transversal de la guía de deslizamiento 15 × 6 mm
Abertura de sujeción 100 mm
Alcance del brazo 60 mm
Tipo de producto Sargento

Identificación y clasificación

Número de artículo 860500 100
EAN / GTIN 4008158033778
Número del fabricante GZ10
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Guía / brazo fijo de acero brillante estirado, brazo deslizante de acero forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado en todos los casos. Husillo de acero de funcionamiento suave con rosca trapezoidal, pavonado.
Placa de presión móvil, cambio sin necesidad de herramientas, a partir de tamaño 160. Fuerza de sujeción de hasta 6000 N.

Descargas y documentos

Productos adecuados