• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

uvex 1 business Zapatos S3 azul Ancho 12 Talla 51

Número de artículo: 8427351
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 8427351
EAN / GTIN 4031101794099
Número del fabricante 8427351
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Ya sea en la oficina o en el taller, el modelo casual uvex 1 business puede combinarse con estilo con chinos, trajes y pantalones de trabajo. Por fuera, las botas con cordones uvex 1 business de microgamuza azul oscuro tienen un aspecto clásico. Los cordones de color gris claro, las refinadas costuras decorativas y la llamativa costura de la suela confieren a los zapatos con cordones detalles modernos.

Característica:

Características generales

  • Botas de seguridad con cordones, modernas, especialmente ligeras y flexibles
  • Apto para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
  • Materiales para suelas libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura

Características de confort

  • materiales transpirables y adaptados al clima
  • una sensación agradable y suave al llevarlo puesto, sin puntos de presión
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie

Características de seguridad

  • Clase de protección S3L según la norma EN ISO 20345:2022 con marca adicional que indica una resistencia antideslizante muy buena (SR)
  • Las botas de seguridad cumplen con los requisitos ESD, con una resistencia de disipación inferior a 100 megaohmios
  • puntera de acero resistente y especialmente ancha para una mayor comodidad de uso
  • Plantilla no metálica resistente a la perforación que no afecta a la flexibilidad del calzado
  • Suela de poliuretano de diseño ergonómico con excelentes propiedades antideslizantes

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1 business
  • Color (filtro): azul
  • Clase de protección: S3
  • Género: Caballero
  • Tamaño: 51
  • Cierre: Cordones
  • Marca: uvex
  • Puntera: Punta de acero
  • plantilla: plantilla uvex 1 business climate comfort
  • Material superior: micro ante
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 business
  • Anchura: 12

Descargas y documentos

Productos adecuados