uvex 1 business støvler S3 blå bredde 12 størrelse 51

Art.-nr.: 8427351
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Artikelnummer 8427351
EAN/GTIN 4031101794099
Producentnummer 8427351
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Descrizione:

  • In ufficio o in officina, la tuta casual uvex 1 business può essere abbinata con stile a pantaloni chino, completi e pantaloni da lavoro. Esternamente, gli stivali stringati uvex 1 business in microscamosciato blu scuro hanno un aspetto classico. I lacci grigio chiaro, le sofisticate cuciture decorative e la vistosa cucitura della suola conferiscono alle scarpe stringate dettagli moderni.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • stivali con lacci di sicurezza moderni, particolarmente leggeri e flessibili
  • Adatto a chi soffre di allergia al cromo, poiché realizzato con materiali sintetici
  • Materiali per le suole privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice

Caratteristiche di comfort

  • materiali traspiranti e adatti al clima
  • comodo e morbido da indossare, senza punti di pressione
  • plantare antistatico intercambiabile e confortevole con sistema di traspirazione e ammortizzazione supplementare nel tallone e nell’avampiede

Caratteristiche di sicurezza

  • Classe di protezione S3L secondo la norma EN ISO 20345:2022 con marcatura aggiuntiva che attesta un’ottima resistenza allo scivolamento (SR)
  • Stivali di sicurezza conformi alle norme ESD con resistenza di dispersione inferiore a 100 megaohm
  • puntale in acciaio robusto e particolarmente largo per il massimo comfort
  • inserto non metallico antiperforazione, non compromette la flessibilità della scarpa
  • Suola esterna ergonomica in poliuretano con ottime proprietà antiscivolo

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 1 business
  • Colore (filtro): blu
  • Classe di protezione: S3
  • Genere: da uomo
  • Dimensione: 51
  • Chiusura: Lacci
  • Marchio: uvex
  • Puntale: Puntale in acciaio.
  • plantare: uvex 1 business climate comfort footbed
  • Materiale della tomaia: microscamosciato
  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Suola: uvex 1 business
  • Larghezza: 12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven