Cuchillo de seguridad SECUMAX OPTICUT con 1 hoja

Número de artículo: 842035
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
205 piezas en stock
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
Serie SECUMAX
Longitud 112 mm
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 842035
EAN / GTIN 4002632803567
Número del fabricante 437.02
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Ejecución:

Cuchillo de seguridad con hoja oculta (reutilizable 4 veces). Mango de plástico ergonómico con pie deslizante extraordinariamente resistente a la abrasión de metal con recubrimiento de teflón. Resorte de plástico integrado para la compresión del material de corte. Cambio de cuchillas seguro y sencillo.
Para cortes de presión.

Aplicación:

Ideal para láminas y espumas de todo tipo.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio ver n.° 842037 tam. 10.