Cuchillo de seguridad SECUMAX 320 con 1 hoja, Tipo: 1

Número de artículo: 842026 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
925 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SECUMAX
Peso 48 g
Longitud 158 mm
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 842026 1
EAN / GTIN 4002632800900
Número del fabricante 32000110.02
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Ejecución:

Cuchillo de seguridad con hoja oculta (reutilizable 4 veces) y hoja adicional para rasgar cintas adhesivas con dos profundidades (3,5 mm/5,0 mm). Mango ergonómico fabricado con al menos un 80 % de plástico reciclado y refuerzo de fibra de vidrio, con agarre suave. Cambio de cuchillas seguro y sencillo.

Aplicación:

Para láminas (gruesas o delgadas), flejes de plástico, cuero y correas.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio ver n.° 842038 tam. 10.