Desbarbador de chapa con 2 discos cortantes HSS

Número de artículo: 839860
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
825 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 190 mm
Material disco de corte HSS
Tipo de producto Desbarbador

Identificación y clasificación

Número de artículo 839860
EAN / GTIN 7290003235360
Número del fabricante DB1000

Descripción

Ejecución:

Soporte con 2 discos cortantes intercambiables y giratorios para grosor de material de 0 – 12 mm. A los discos cortantes desgastados se les puede dar la vuelta y seguir usándolos. Con un protector de manos para evitar cortes.
De HSS.

Aplicación:

Para desbarbado bilateral de chapas y material plano en una pasada (2 cantos simultáneamente).