• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cuchilla desbarbadora, Tipo: N1

Número de artículo: 839010 N1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
12.654 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación A derecha
Contenido pieza única
Tipo de producto Cuchilla
Material acero
Longitud cuchilla 20 mm
Forma cuchilla gancho
Tipo de hoja Cuchilla desbarbadora
Diámetro vástago 2,6 mm
Rectificado Afilado por ambos lados
Para desbarbado de Acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 839010 N1
EAN / GTIN 7290003234462
Número del fabricante BN1010

Descripción

Nota:

Las hojas de tipo N solo se pueden utilizar con las siguientes herramientas: 839150, 839120, 839140, 839170 y 839890.