Rasqueta plana con placa de metal duro, Anchura de lámina cortante: 20mm

Número de artículo: 837520 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
210 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de la placa de metal duro 20 × 25 × 2 mm
Anchura de lámina cortante 20 mm
Longitud total 420 mm
Número de filos Z 4
Versión mango Mango de madera barnizado
Material mango Madera
Material cuchilla MD
Tipo de producto Rascador

Identificación y clasificación

Número de artículo 837520 20
EAN / GTIN 4049002021077
Número del fabricante 465 020 0
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Acero plano resistente con mecanismo de sujeción y placa rascadora de metal duro de cuatro filos intercambiable. La placa de metal duro está rectificada y lista para el uso, dispone de 4 filos y se puede girar.

Nota:

Las placas rascadoras n.º 837600 también se utilizan para rascadores eléctricos.

Descargas y documentos

Productos adecuados