ESPEJO LED 70X45MM

Número de artículo: 834B.RTIR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 834B.RTIR
EAN / GTIN 3662424036224
Número del fabricante 834B.RTIR
Número L L60130 8511
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Espejo retroiluminado por LEDs para una mejor visibilidad en zonas oscuras
  • Cristal resistente a los arañazos
  • Cristal con marco de plástico para una mejor protección de las piezas y una mayor vida útil del cristal
  • Articulación fácilmente ajustable con tornillo y bloqueable
  • Mango de plástico ergonómico y resistente a los disolventes
  • Max. longitud 850 mm

Característica:

  • D [mm]: 70x54
  • L [mm]: 970
  • [g]: 88

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra