{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de punzón (⌀ de agujero) | 16,5 mm | |
| Para rosca métrica según DIN EN 60423 | M 16×1,5 | |
| Tornillo de empuje | M10×1×45 | |
| ⌀ de agujero que se va a taladrar previamente | 11 mm | |
| Ancho de llave del tornillo de empuje | 17 mm | |
| Para grosor de material (grosor de chapa 37) | 1,75 mm | |
| Para chapas de acero inoxidable según rigidez hasta | 1,25 mm | |
| Tipo de producto | Herramienta para perforación |
| Número de artículo | 834100 16,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001002518 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |