Tornillo para rodamiento de empuje de bolas de recambio para perforador de chapa circular, ⌀ de rosca / Longitud: 10/55mm

Número de artículo: 834060 10/55
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
199 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca / Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Dimensiones de tornillo M10×1×55
Ancho de llave 17 mm
adecuado para ⌀ perforadores de chapa circulares 27 – 38 mm
Tipo de producto Tornillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 834060 10/55
EAN / GTIN 2050000996740
Número del fabricante 834060 10/55
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Rosca métrica.

Idóneo para:

Perforador de chapa circular n.° 834100 y 834160.