Tornillo de apriete de recambio para perforador de chapa circular, ⌀ de rosca / Longitud: 6/30mm

Número de artículo: 834040 6/30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca / Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Dimensiones de tornillo M6×30
Ancho de llave Hexágono interior tam. 5 mm
adecuado para ⌀ perforadores de chapa circulares 10 – 13 mm
Tipo de producto Tornillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 834040 6/30
EAN / GTIN 2050000996658
Número del fabricante 834040 6/30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Rosca métrica.

Idóneo para:

Punzonador de chapa circular n.° 834000.