• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tornillo de apriete de recambio para perforador de chapa circular 20/90 mm

Número de artículo: 834040 20/90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Dimensiones de tornillo M20×1,5×90
Ancho de llave 30 mm
adecuado para ⌀ perforadores de chapa circulares 70 − 80 mm
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 834040 20/90
EAN / GTIN 2050000996733

Descripción

Ejecución:

Rosca métrica.

Idóneo para:

Punzonador de chapa circular n.° 834000.
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
    ⌀ de rosca / Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra