Cepillo de esquinas SolidPro L, 1er grosor, con virola doblada resistente a la oxidación. Perfecto para trabajar en lugares difíciles, esquinas, bordes, acabados de paredes, nichos. Tamaño: 25 mm

Número de artículo: 818725000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 unidades
  • Pasos del pedido: 12 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie SolidPro L
Anchura 25 mm
Material, Mango madera
Superficie natural; rectificado/a
Tipo de producto Pincel plano
Engarce del pincel Virola de chapa
Forma cabeza de pincel plaza
Material cerdas Cerdas artificiales
Aptitud para Barnices; Luras; Pinturas de dispersión; Pinturas para paredes
Intervalo de empleo Barnizado; Esmaltar; Pinturas
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 818725000
EAN / GTIN 4013307811954
Número del fabricante 818725000
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Descripción:

Mezcla de cerdas sintéticas puras de alta calidad. Cerdas dimensionalmente muy estables con puntas finas que proporcionan un acabado superficial muy fino. Liberación óptima de la pintura. Especialmente fácil de limpiar. Cerda suavemente ajustada y, por lo