• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mandril multifunción 1

Número de artículo: 814881 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
91 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo enrollador de cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 814881 1
EAN / GTIN 9120045476538
Número del fabricante 20696

Descripción

Ejecución:

El mandril multifunción se puede combinar con el sistema de desenrollado de cables X-BOARD, XB300 y XB500. Fijándolo al mandril central de acero inoxidable y desplegando después los 4 soportes laterales, también se pueden desenrollar cables sueltos o alambres individuales. El mandril central telescópico se puede extender hasta un máximo de 294 mm.