Multifunktionsdorn 1

Artikel-Nr.: 814881 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kabelaufroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 814881 1
EAN / GTIN 9120045476538
Herstellernummer 20696

Beschreibung

Ausführung:

Der Multifuktionsdorn ist kombinierbar mit dem Kabelabrollsystem X-BOARD, XB300 und XB500. Durch Aufstecken auf den Edelstahl-Mitteldorn und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel, können auch lose Kabelbünde oder Einzeladern abgerollt werden. Teleskop-Mitteldorn bis max. 294 mm ausziehbar.