Multifunctionele doorn 1

Artikelnummer: 814881 1
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kabeloproller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 814881 1
EAN/GTIN 9120045476538
Nummer fabrikant 20696

Omschrijving

Uitvoering:

De multifunctionele doorn kan worden gecombineerd met het kabelafrolsysteem X-BOARD, XB300 en XB500. Door het opsteken op de edelstalen middendoorn en aansluitend uitklappen van de 4 zijbeugels kunnen ook losse kabelbundels of afzonderlijke aders worden afgerold. Telescopische middendoorn kan worden uitgeschoven tot max. 294 mm.