Llave inglesa, Longitud total: 100mm

Número de artículo: 814001 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.172 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 100 mm
Ancho de llave máximo 13 mm
Longitud total 4 pul
Posición de la boca 22 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa y templado
exento de chispas no
Graduación
Funda del mango no
Tipo de producto Llave inglesa

Identificación y clasificación

Número de artículo 814001 100
EAN / GTIN 4062406072049
Número del fabricante 814001 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con mango de perfil en doble T. Posición de la boca 22°. Forjada en estampa y templada. Con escala en la boca.
Llave inglesa cromada.