Hoekpijptang met S-vormige bek 3 inch

Artikelnummer: 810740 3
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 675 mm
Spanwijdte 120 mm
Pijp-⌀ 3 inch
Bekhoek 45 graden
Productieproces geheel gesmeed
Veredeling bek inductief gehard
Materiaal tang Chroom-vanadiumstaal
S-bek ja
Zweedse vorm ja
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 810740 3
EAN/GTIN 4005887265609
Nummer fabrikant 87100025

Omschrijving

Uitvoering:

Zweedse vorm; slanke, speciaal gevormde bek, zelfspannend, 45° gebogen. Geheel gesmeed met niet te verliezen stelmoer.
VBW met S-bek voor driepuntsaanslag van de pijp.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal; getemperd, bek inductief gehard. Gelakt, bekken blank.