• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Formón de carpintero ERGO™, Anchura de filo: 18mm

Número de artículo: 794775 18

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ERGO™
Modelo 2 K
Material, mango plástico
Tipo de producto Formón de carpintero
Anchura filo 18 mm
Longitud cuchilla 140 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 794775 18
EAN / GTIN 7311518238551
Número del fabricante 434-18
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico de 2 componentes ergonómico, a prueba de golpes y antideslizante. Filo rectificado de precisión, templado y bonificado. Con soporte de protección.