• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Cepillo con cuchilla reversible, Anchura cuchilla: 48mm

Número de artículo: 793750 48
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura cuchilla (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura cuchilla 48 mm
Tipo de producto Cepillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 793750 48
EAN / GTIN 7612101082545
Número del fabricante 310EVO
Fabricante/responsable Karl Brück Nachf. GmbH, Hommeswiese 137-139, 57258 FREUDENBERG, Deutschland, www.brueck-freudenberg.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo metálico de cepillo con mangos de plástico altamente resistente. Base de cepillo antideformante porque sólo dispone de una laminilla metálica. Sustitución rápida de cuchillas gracias a las cuchillas reversibles y al depósito de cuchillas de recambio que se encuentra en el mango.
Cepillo con 4 cuchillas de recambio incluido.

Ventaja:

  • Cepillo 3 en 1, ya que se puede aplicar como cepillo para desbarbado, acabado y desbastado.
  • Sin necesidad de volver a afilar ni rectificar la cuchilla de cepillo.
  • Ajuste preciso con progresión continua de evacuación de viruta.
  • Base de cepillo metálica sin desgaste.