Unidad móvil - GIMS 150-6

Número de artículo: 79021900403
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Rectificadora de cinta

Identificación y clasificación

Número de artículo 79021900403
EAN / GTIN 4014586878683
Número del fabricante 79021900403
Número L L00010 4045
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Unidad móvil de desplazamiento
  • GIMS 150-6
  • Unidad móvil de desplazamiento para un eficaz trabajo de lijado ″in situ″ en el suelo

Característica:

  • Potencia nominal 6 kW
  • tensión 3 x 400/440V 50/60Hz
  • velocidad en vacío 3 000 1/min
  • dimensiones de la cinta 150 x 2 000 mm
  • peso 131 kg

Ventaja:

  • Amolado y desbarbado muy eficaz de los cordones de soldadura en el suelo
  • Rectificado y desbarbado de piezas de acero
  • Postura de trabajo cómoda gracias a la posición de trabajo erguida
  • Pequeño espacio libre en la pared
  • Posición de la barra de tracción ajustable sin escalonamientos
  • Tope de profundidad