Mobiele aandrijfeenheid, GIMS 150-6

Artikelnummer: 79021900403
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 79021900403
EAN/GTIN 4014586878683
Nummer fabrikant 79021900403

Omschrijving

Omschrijving:

  • Mobiele aandrijfeenheid
  • GIMS 150-6
  • mobiele aandrijfeenheid voor effectief slijpen ″op locatie″ bij legbord

Kenmerk:

  • Nominaal vermogen 6 kW
  • spanning 3 x 400/440V 50/60 Hz
  • stationair toerental 3 000 1/min
  • afmetingen riem 150 x 2 000 mm
  • gewicht 131 kg

Voordeel:

  • Zeer effectief slijpen en afwerken van lasnaden op de vloer
  • Overslijpen en ontkalken van stalen onderdelen
  • Comfortabele werkhouding door rechtopstaande werkpositie
  • Geringe wandafstand
  • Disselpositie traploos instelbaar
  • Diepteaanslag

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires