• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Unidad móvil - GIMS 150 2H

Número de artículo: 79021700403
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 79021700403
EAN / GTIN 4014586878621
Número del fabricante 79021700403

Descripción

Descripción:

  • Unidad móvil de desplazamiento
  • GIMS 150 2H
  • Unidad móvil de desplazamiento para un eficaz trabajo de rectificado ″in situ″ en el suelo

Característica:

  • Potencia nominal 2,6 - 3,1 kW
  • tensión 3 x 400/440V 50/60Hz
  • velocidad en vacío 1 500 / 3 000 1/min
  • dimensiones de la cinta 150 x 2 000 mm
  • peso 114 kg

Ventaja:

  • Postura de trabajo cómoda gracias a la posición de trabajo erguida
  • Lijado y desbarbado de cordones de soldadura en el suelo de gran eficacia
  • Lijado y desbarbado de piezas de acero
  • Velocidades óptimas para el procesamiento de metales y acero inoxidable con 1 500/ 3 000 /min
  • Posición de la barra de tracción ajustable sin escalonamiento
  • Pequeño espacio libre en la pared
  • Tope de profundidad

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios