{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Forma mordazas / boca | de punta; forma plana | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Longitud mordazas / boca | 10,5 mm | |
| Anchura de mordazas/boca | 11 mm | |
| Aptitud para | Alambre (blando) | |
| Bisel de corte | Filo cortante fino | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Con muelle de abertura | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicate de corte diagonal | |
| Características | Sin juego | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | Con pulido especular | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado; Material endurecido | |
| Longitud total | 115 mm |
| Número de artículo | 77 72 115 | |
| EAN / GTIN | 4003773040958 | |
| Número del fabricante | 77 72 115 | |
| Número L | L70010 380 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |