{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré; plochý | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 10,5 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 11 mm | |
| Vhodné pro | Drát (měkký) | |
| Zkosení břitu | Jemná vata | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Vlastnosti | Bez vůle | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | Leštěný | |
| Výrobní proces | Kalené; Kované | |
| Celková délka | 115 mm |
| Katalogové číslo | 77 72 115 | |
| EAN / GTIN | 4003773040958 | |
| Číslo výrobce | 77 72 115 | |
| L-číslo | L70010 380 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |