{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | DREMOMETER | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Par de giro mín., Nm | 155 | |
| Par máx., Nm | 760 | |
| Ajuste del valor de disparo | Con escala regulable | |
| QuickRelease / función de cambio rápido | sí | |
| Tamaño, Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
| Unidad de medida graduación de la escala | Nm | |
| Graduación de la escala 1 marca de graduación | 10 Nm | |
| Unidad del par de giro | Nm; lbf ft | |
| Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Sentido de apriete | a derecha; a derecha | |
| Forma de la conexión | Cuadrado de accionamiento | |
| Metrología | ejecución mecánica | |
| Indicación | analógico/a | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 3 % | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Longitud total | 812 mm |
| Número de artículo | 7692070 | |
| EAN / GTIN | 4002805856321 | |
| Número del fabricante | 7692070 | |
| Número L | L60160 1377 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |