Botas de seguridad con cordones IMPULSE EA blue Mid ESD S2 Typ 2 IMPULSE EA blue Mid ESD S2 Typ 2, Talla 45

Número de artículo: 7672602-45
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie IMPULSE
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 45
Color azul
Tipo de producto Botas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 7672602-45
EAN / GTIN 4030839313503
Número del fabricante 7672602-45
Número L L00790 2565
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form B

Descargas y documentos

De la misma serie "IMPULSE" Ver todos