Zapatos de seguridad para mujer IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P, Talla 38

Número de artículo: 74811-38
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie IMPULSE
Zona de protección ESD (EPA)
Color Color turquesa
Tamaño UE 38
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S1P
Cierre Cordones
Características zapato Plantilla extraíble; Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 74811-38
EAN / GTIN 4030839193556
Número del fabricante 74811-38
Número L L00790 145
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa LADIES ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU NOVA
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Cordones de recambio incluidos
  • Sistema de cordones elásticos con bloqueo rápido

Descargas y documentos

De la misma serie "IMPULSE" Ver todos