Botas de seguridad con cordones DIALUTION Mid ESD S3S, Talla 46

Número de artículo: 765591-46
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie DIALUTION
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 46
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cordura
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua no
Suela perfilada sí
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato Plantilla extraíble; Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura media
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 765591-46
EAN / GTIN 4030839320280
Número del fabricante 765591-46
Número L L00790 3452
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Material textil CORDURA® hidrofobizado, adaptable al calor
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa DIALUTION ESD
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela con perfil profundo de PU/PU DIALUTION
  • Puntera de PU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Equipamiento sin cuero
  • Ajuste ancho
  • Zapato interior intercambiable
  • Entrada del zapato especialmente ancha