Botas de seguridad con cordones DIALUTION Mid ESD S3S, Talla 41

Número de artículo: 765591-41
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie DIALUTION
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 41
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cordura
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua no
Suela perfilada
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato Plantilla extraíble; Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura media
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 765591-41
EAN / GTIN 4030839320235
Número del fabricante 765591-41
Número L L00790 4164
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Material textil CORDURA® hidrofobizado, adaptable al calor
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa DIALUTION ESD
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela con perfil profundo de PU/PU DIALUTION
  • Puntera de PU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Equipamiento sin cuero
  • Ajuste ancho
  • Zapato interior intercambiable
  • Entrada del zapato especialmente ancha

Descargas y documentos

De la misma serie "DIALUTION" Ver todos